Motion
TXT605ES,RÉDUCTEUR À ALÉSAGE DROIT ESV

DODGE
TXT605ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076653
N° MFRTXT605ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
Prix14,137.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT605ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 2.1875 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076653
N° MFRTXT605ES,ESV STRAIGHT BORE REDUCER
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
Prix14,137.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 9.63 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.1875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.11 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 6.5 po

Détails

  • Ratio réel
    5.67
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    246382
  • Numéro CUP du fabricant
    782475205356
  • Vitesse maximale
    Entrée 2268 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Profondeur nette du produit
    14.3 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT6
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782475205356

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE À ALÉSAGE DROIT TXT 605