Motion
ARBRE D’ENTRAÎNEMENT C1 X 1-1/2

DODGE
C1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis - Taille de réducteur SCXT105 , diam. d’arbre 1-1/2 , diam. de vis 6-9 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01077803
N° MFRC1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT
Prix461.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
C1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis - Taille de réducteur SCXT105 , diam. d’arbre 1-1/2 , diam. de vis 6-9 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01077803
N° MFRC1 X 1-1/2 DRIVE SHAFT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix461.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.5200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SCXT105
  • Gamme de diamètres de vis
    6-9 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/2 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    6.0000 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    351094
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    782475148585

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE D’ENTRAÎNEMENT C1 X 1-1/2 351094