Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu4-1/2 po
- Taille des pneus7.50-10
- Diamètre de la roue25 po
Détails
- Pression d’air100 psi
- ID du roulement1-1/4 po
- Mot-clé de description4-1/2 dans Hub
- Capacité de charge3800 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Cote de plis10(E)
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementConique
- Type de rouePneumatique