Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Couleur de baseNoir
- Capacité de charge125 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °F
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulementSans huile
- Type de matériau de roueCaoutchouc solide - Doux