Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/4 po
- Longueur du moyeu1-3/8 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Capacité de charge250 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 475 °F
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRésine phénolique