Motion
W-840-FSH-1-1/4
Roue à roulettes en acier forgé – 8 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI01083837
N° MFRW-840-FSH-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en acier forgé – 8 po de diamètre, 4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI01083837
N° MFRW-840-FSH-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-840-FSH-1-1/4 ROUE EN ACIER FORGÉ