Motion
MT3838515
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 7501 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI01084565
N° MFRMT3838515
Prix85.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud à pointe spiralée pour outils de coupe - série 7501 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI01084565
N° MFRMT3838515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix85.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    M20 x 2.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    7501
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
38515 7501 M20X2.5PLUG 3FL S/P D7