Motion
350.S54.HUB RB

REXNORD INC
350.S54.HUB RB

350.S54.HUB RB
N° D’ARTICLE MI01092568
N° MFR350.S54.HUB RB
Prix4,280.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
350.S54.HUB RB

350.S54.HUB RB
N° D’ARTICLE MI01092568
N° MFR350.S54.HUB RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,280.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du raccord
    350
  • Code de taille de raccord
    350
  • Distance entre les arbres
    149 (sortie des deux moyeux) mm, 6.35 mm, 77.7 (sortie d'un moyeu) mm
  • Bride extérieure Diamètre  
    223 mm
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.5000 po;139.70 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5-1/2 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    8.6900 po;220.73 mm
  • Alésage maximal
    3.7500 po;95.25 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    3.7500 po, 95.25 mm
  • Diamètre extérieur
    8.6900 po
  • Longueur totale
    3.2800 po
  • Poids
    27.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Interne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    836822
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S54
  • Style
    Interne
  • CUP_NON
    698210689063

Aperçu

Description du fabricant
836822 350.S54.HUB RB 1-1/2 po