Motion
M94866

DODGE
M94866

Réducteur de vitesse en ligne - 2.78:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01096982
N° MFRM94866
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94866

Réducteur de vitesse en ligne - 2.78:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01096982
N° MFRM94866
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.88 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    909.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    396 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 56C
  • Ratio
    2.78:1
  • Poids
    35.25 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    5.100 hp
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
56/140 SM16A -2.75 M94866