Motion
M60442

DODGE
M60442

Réducteur de vitesse en ligne - 45.97:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01097128
N° MFRM60442
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60442

Réducteur de vitesse en ligne - 45.97:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01097128
N° MFRM60442
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.63 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    53.100 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3586 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    45.97:1
  • Poids
    92.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.210 hp
  • Réduction
    Forfait trois services

Aperçu

Description du fabricant
56 TM16A -47.5 M60442