Motion
M60445

DODGE
M60445

Réducteur de vitesse en ligne - 86.14:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01097159
N° MFRM60445
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60445

Réducteur de vitesse en ligne - 86.14:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01097159
N° MFRM60445
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.63 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    28.900 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3493 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    86.14:1
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.710 hp
  • Réduction
    Forfait trois services

Aperçu

Description du fabricant
56 TM16A -86.5 M60445