Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1 po
- Largeur de course intérieure1.688 po
- Largeur extérieure2.281 po
- Diamètre total3.5625 po
- Largeur totale2.28125 po
- Poids5.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple3.4 pi-lb
- LubrificationLiquide de transmission automatique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHT 20 POCHETTE 1 LH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288384946
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Glissade normale de dépassement3.4 pi-lb
- RotationLH
- SérieSérie HT
- Capacité de couple154
- CUP_NON662288384946
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série HT sont conçus pour les opérations d’indexation. Non symétrique, donc commandez selon la rotation requise Créé pour les applications nécessitant des restrictions d’espace