Motion
M94813

DODGE
M94813

Réducteur de vitesse en ligne - 6.07:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01097904
N° MFRM94813
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94813

Réducteur de vitesse en ligne - 6.07:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01097904
N° MFRM94813
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    9.63 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    21
  • Débit maximal tr/min
    403.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    573 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    6.07:1
  • Poids
    53.74 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.330 hp
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
140T SM21A-6.2 M94813