Motion
MG750 3.25FB

MORSE
MG750 3.25FB

Embrayage à came 604606 - série MG750 , diamètre de l’alésage 3.2500 po, diamètre global 8.7500 po, capacité de couple 7000 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01098522
N° MFRMG750 3.25FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG750 3.25FB

Embrayage à came 604606 - série MG750 , diamètre de l’alésage 3.2500 po, diamètre global 8.7500 po, capacité de couple 7000 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01098522
N° MFRMG750 3.25FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre total
    8.7500 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    84.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    2.5 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    604606
  • Numéro CUP du fabricant
    662288495598
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    600 tr/min
  • Série
    MG750
  • Capacité de couple
    7000 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MG-750 X 3-1/4
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles