Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.4375 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/4 po
- Diamètre total10.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids105.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple4 pi-lb
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant605509
- Numéro CUP du fabricant662288495925
- Mode de fonctionnementDépassement, arrêt arrière, indexation
- Course intérieure à tr/min en surcourse1300 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min475 tr/min
- SérieMG800
- Capacité de couple13000 pi-lb
Aperçu
- Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
- Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
- Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
- Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
- Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
- Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
- Accessoires de montage disponibles