Motion
41814
Double Lip Oil Seal - Solid, 4.188 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.500 in Overall Width, HMSHA3 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01106158
N° MFR41814
Prix158.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 4.188 in Shaft Dia., 5.501 in OD, 0.500 in Overall Width, HMSHA3 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01106158
N° MFR41814
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
Prix158.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.501 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.188 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    401100;401101;401104;401105
  • Manchons d’usure compatibles
    99418
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSHA3
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311034982
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Pignon, essieux

Aperçu

Description du fabricant
41814 JOINT D’HUILE