Motion
718-25-G

BOSTON GEAR
718-25-G

718 rouge S/R. 25:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01106430
N° MFR718-25-G
Prix1,308.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
718-25-G

718 rouge S/R. 25:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01106430
N° MFR718-25-G
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
Prix1,308.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    660 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711516669
  • Puissance d’entrée maximale
    0.760 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711516669

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 718-25-G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté