Motion
718-50-H

BOSTON GEAR
718-50-H

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01106593
N° MFR718-50-H
Prix1,424.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
718-50-H

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01106593
N° MFR718-50-H
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
Prix1,424.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Couple de sortie maximal
    467 po-lb à 1750 tr/min
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51676-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711516768
  • Puissance d’entrée maximale
    0.370 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711516768

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 718-50-H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté