Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.38 po
- Longueur du boîtier9.00 po
- Largeur du boîtier5.88 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Débit maximal tr/minEntrée 70.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal3500 po-lb à 100 tr/min
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio25:1
- Poids72.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant51771-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711517710
- Puissance d’entrée maximale3.080 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1300 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711517710