Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio10:1
- Poids99.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711517864
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711517864