Motion
738-15-H

BOSTON GEAR
738-15-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01110092
N° MFR738-15-H
Prix4,385.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
738-15-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 15:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI01110092
N° MFR738-15-H
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
Prix4,385.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    113.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517901
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711517901

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 738-15E-H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté