Motion
425
Adhésif cyanoacrylate - bleu, 20 g, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01110825
N° MFR425
Prix34.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate - bleu, 20 g, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01110825
N° MFR425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.70 oz
  • Remplissage de l’écart
    0.005 po
  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Gravité spécifique
    1.1
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Application
    Idéal pour les fixations en plastique, durcissement rapide, peut être utilisé comme agent inviolable pour la tête des vis, peut être appliqué avant ou après l’assemblage
  • Type de produit chimique
    Cyanoacrylate d'éthyle/ester aliphatique
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    1.5 min
  • Point d’éclair
    80 degrés à 93.3 °C
  • Séchage complet
    24 heures
  • Comp. matériel
    Métal, plastique
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Amovible avec
    Outils à main
  • Série
    425
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA, conforme à la norme RoHS
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de blocage du filetage de fixation en plastique
  • Couleur du frein-filet
    Bleu
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Amovible
  • CUP_NON
    079340425408
  • Viscosité
    80 cP

Aperçu

Description du fabricant
135461 42540 425 ASSURANCE 20 GR BO
  • Assure une faible viscosité, un verrouillage du filetage, une partie, un durcissement à température ambiante, un adhésif instantané
  • Conçu pour verrouiller les attaches plastique-plastique et plastique-métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon