Motion
FWC721-200-B5-G

BOSTON GEAR
FWC721-200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 200:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01113504
N° MFRFWC721-200-B5-G
Prix2,820.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC721-200-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 200:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01113504
N° MFRFWC721-200-B5-G
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
Prix2,820.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Hauteur du boîtier
    3.81 po
  • Largeur du boîtier
    6.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52445-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711524459
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711524459

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC721-200-B5-G