Motion
108703100 QF

STEARNS
108703100 QF

108703100 QF
N° D’ARTICLE MI01114124
N° MFR108703100 QF
Prix1,521.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
108703100 QF

108703100 QF
N° D’ARTICLE MI01114124
N° MFR108703100 QF
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
Prix1,521.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    228.6 mm
  • Global Longueur  
    187.32 mm

Détails

  • Type de frein
    Bouton de déclenchement par traction
  • Matériau du boîtier
    Feuille métallique
  • Type de montage
    Protection de ventilateur montée
  • Couple statique nominal
    25 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    CSA, NEMA 2
  • CUP_NON
    662327169084
  • Tension nominale
    190 @ 50 Hz V ac, 230 @ 60 Hz V ac

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU DE FREIN DE 108703100 PI2 SANS ASSEMBLAGE DE SÉRIE