Motion
108705100 QF

STEARNS
108705100 QF

108705100 QF
N° D’ARTICLE MI01117930
N° MFR108705100 QF
Prix2,475.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
108705100 QF

108705100 QF
N° D’ARTICLE MI01117930
N° MFR108705100 QF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,475.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    228.6 mm
  • Global Longueur  
    200.02 mm

Détails

  • Type de frein
    Bouton de déclenchement par traction
  • Matériau du boîtier
    Feuille métallique
  • Type de montage
    Protection de ventilateur montée
  • Couple statique nominal
    50 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    2
  • Normes respectées
    CSA, NEMA 2
  • CUP_NON
    662327171421
  • Tension nominale
    190 @ 50 Hz V ac, 230 @ 60 Hz V ac

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU DE FREIN DE 108705100 PI2 SANS ASSEMBLAGE DE SÉRIE