Motion
MT2544379
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4580 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI01121110
N° MFRMT2544379
Prix50.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4580 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 5/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI01121110
N° MFRMT2544379

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    9/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4580
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44379 4580 COB 2FL EM 5/16X3/8