Motion
MT2544411
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 4583 , matériau cobalt, diamètre de 1-1/2 po, longueur de coupe de 2-1/2 po, diamètre de tige de 1-1/4 po, longueur totale de 5 po
N° D’ARTICLE MI01121258
N° MFRMT2544411
Prix424.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Usine à bout sphérique pour outils de coupe ® - série 4583 , matériau cobalt, diamètre de 1-1/2 po, longueur de coupe de 2-1/2 po, diamètre de tige de 1-1/4 po, longueur totale de 5 po
N° D’ARTICLE MI01121258
N° MFRMT2544411
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
Prix424.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    2-1/2 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4583
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44411 4583 COB 2FL BILLE EM 1-1/2 PO