Motion
CV3244513
MORSE ® Usine à bouts rugueux pour outils de coupe - série 4594 , matériau cobalt, brillant, diamètre de l'usine de 1-1/2 po, longueur de coupe de 4 po
N° D’ARTICLE MI01121803
N° MFRCV3244513
Prix505.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bouts rugueux pour outils de coupe - série 4594 , matériau cobalt, brillant, diamètre de l'usine de 1-1/2 po, longueur de coupe de 4 po
N° D’ARTICLE MI01121803
N° MFRCV3244513

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix505.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    4 po
  • Type de longueur
    Long
  • Diamètre de l’usine
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de cannelures
    6
  • Série
    4594
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44513 4594 COB 6FL LG BORDURE 1-1/2 PO