Motion
MT2544568
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4581 , matériau cobalt, finition/revêtement sans revêtement, double extrémité, diamètre de fraise de 3/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI01121999
N° MFRMT2544568
Prix46.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe, fraise à bout carré - série 4581 , matériau cobalt, finition/revêtement sans revêtement, double extrémité, diamètre de fraise de 3/8 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI01121999
N° MFRMT2544568
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
Votre prix46.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    9/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Forme d’extrémité
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    M42
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4581
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44568 4581 COB 2FL DE 3/8X3/8