Motion
BC425A OSS

NEXEN GROUP
BC425A HCO

Frein d’étrier BC - pneumatique/ressort, coefficient élevé, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127040
N° MFRBC425A HCO
Prix2,207.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BC425A HCO

Frein d’étrier BC - pneumatique/ressort, coefficient élevé, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI01127040
N° MFRBC425A HCO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,207.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du disque
    Illimité
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Durée de vie approximative des freins
    1169 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    5.021 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.785 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    26.4 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    66.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.158
  • Série de freins
    Étrier de la Colombie-Britannique
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.062 Pour disques de 16.000 po ou plus
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    835271
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    8800 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Type de produit
    Freins d’étrier pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    835274
  • Contrôle recommandé
    940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
  • Facteur de couple statique brisé
    800 lb-pi à 80 psi
  • CUP_NON
    662284160179

Aperçu

Description du fabricant
835210 BC425A MOTEUR D’AIR DE FREIN
  • Les freins d’étrier de modèle BC offrent une capacité de couple statique allant jusqu’à 8800 po lb à 80 psi avec disque de 24 po
  • L’espacement des étriers actionnés par air est réglable pour s’adapter aux disques rotatifs de 0.188 à 1.500 pouces de largeur et aux dispositifs de déplacement linéaire
  • Disques en option disponibles de 16 à 24 pouces de diamètre
  • Vitesses du disque jusqu’à 2800 tr/min
  • Bague QD compatible avec les tailles d'arbre jusqu'à 3.875 pouces
  • Le disque doit être commandé séparément
  • La bague QD est fournie par le client
  • Vérifiez auprès de Motion Industries les couples de serrage des bagues QD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté