Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.63 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Couple de sortie maximal1345 po-lb à 1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IECB7-140TC/180C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio10:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52889
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711528891
- Puissance d’entrée maximale3.940 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711528891