Motion
RÉDUCTEUR DE CONVOYEUR À VIS SCXT205

DODGE
SCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER

352218 SCXT205 CONVOYEUR À VIS ROUGE
N° D’ARTICLE MI01128773
N° MFRSCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER
Prix3,476.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER

352218 SCXT205 CONVOYEUR À VIS ROUGE
N° D’ARTICLE MI01128773
N° MFRSCXT205 SCREW CONVEYOR REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,476.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 5.81 pouces
  • Taille du boîtier
    2
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4375 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Rapport nominal
    5
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.64 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 3 po

Détails

  • Ratio réel
    5.29
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    352218
  • Vitesse maximale
    Entrée 2116 tours par minute
  • Sortie
    Transporteur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Profondeur nette du produit
    8.34 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Étape unique
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    SCXT2
  • CUP_NON
    782475213412

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR SCXT 205 SEULEMENT 352218