Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.06 po
- Dimensions du boîtier6 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.38 po
- Longueur du boîtier6.00 po
- Largeur du boîtier3.81 po
- Taille d’entrée0.4995 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Débit maximal tr/minEntrée 11.700 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal940 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio150:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711522301
- Puissance d’entrée maximale0.120 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711522301