Motion
BG11-6-10-10

BOSTON GEAR
BG11-6-10-10

BG11-6-10-10
N° D’ARTICLE MI01141724
N° MFRBG11-6-10-10
Prix434.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BG11-6-10-10

BG11-6-10-10
N° D’ARTICLE MI01141724
N° MFRBG11-6-10-10
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
Prix434.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/8 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.6875 po
  • Code de taille de raccord
    BG11-6
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6875 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8125 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BG
  • Capacité de couple
    27 po
  • CUP_NON
    781711499238

Aperçu

Description du fabricant
BG11-6-10-10 ARBRE CPLG 49923

Les clients ont également acheté