Motion
TP20X7/8

BROWNING
TP20X7/8

Embrayage de surcharge - Cheville à bille, finie, 0.8750 po de diamètre maximal, D.E. 3.5 po/88.9 mm
N° D’ARTICLE MI01142403
N° MFRTP20X7/8
Prix2,153.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP20X7/8

Embrayage de surcharge - Cheville à bille, finie, 0.8750 po de diamètre maximal, D.E. 3.5 po/88.9 mm
N° D’ARTICLE MI01142403
N° MFRTP20X7/8
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
Prix2,153.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    24
  • Diamètre à l’alésage
    0.875 po/22.225 mm
  • Taille de l’alésage
    0.875 po/22.225 mm
  • Code de taille d'embrayage
    20
  • Diamètre de la bride
    2.44 po
  • Diamètre du moyeu
    1.18 po
  • Longueur
    1.85 po/46.99 mm
  • Alésage maximal
    0.875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.32 po
  • Alésage minimum
    0.8750 po
  • Alésage nominal du boîtier
    0.875 po
  • Diamètre de l’écrou
    1.89 po
  • Diamètre extérieur
    3.5 po/88.9 mm
  • Longueur totale
    1.85 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.13 po
  • Voyage
    0.07
  • Poids
    2.23 lb

Détails

  • Précision
    0.1
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Type d'embrayage
    Détente à bille
  • Type de détection
    Détente à bille
  • Couleur du disque
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP20X7/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442387
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Vitesse maximale
    700 tr/min
  • Type de modèle
    Dispositifs de surcharge de couple
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    3 po
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Types de produits
    Limiteur de couple Torq Pro
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Capteur
    Oui
  • Série / Type
    TP20
  • Plage de couple
    85 po-lb/400 po
  • CUP_NON
    662288442387
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP20 X 7/8
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)