Spécifications
Dimensions
- Longueur du puits de l’ampoule9.500 po
- Longueur du tube capillaire6.00 pi
- Taille du port3/4 NPT
Détails
- Filetage de montage de l’ampoule0.750 NPT
- Catalogue du fabricant
- MatérielAlliage de laiton
- Pression maximale125 psi
- Puits d’ampoule de rechangeLaiton 310-2002 , acier inoxydable 310-2004
- Matériau du cordon du siègeAcier inoxydable
- Matériau du disque du siègeBuna N
- Plage de température60 °F à 140 °F
Aperçu
- Conçu pour les applications hydrauliques et les machines-outils robustes
- Plage de température réglable pour répondre à vos exigences
- Réponse rapide aux changements de température
- Soufflets à action directe très robustes pour un service plus long
- Consultez Motion Industries si une température non catalytique est requise