Motion
1120-024
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01151172
N° MFR1120-024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01151172
N° MFR1120-024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    207.8 mm

Détails

  • Déplacement
    1.15 cm3/r
  • Type de déplacement
    Variable
  • Couple continu maximal
    31 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250 psi
  • Puissance requise
    20 hp
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À VARIATEUR 1120-024