Motion
J372
Pinces à anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI01153624
N° MFRJ372
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI01153624
N° MFRJ372

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    5/8 à 1 po
  • Diamètre de l’arbre compatible
    11/16 à 7/8 po
  • Longueur totale
    5-7/8 po
  • Diamètre de la buse
    0.05 po

Détails

  • Interne ou externe
    Interne/externe
  • Matériel
    Acier allié
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Angle de la buse
    0 °
  • Type
    Pince à bague de retenue convertible
  • CUP_NON
    662679031657

Aperçu

Description du fabricant
J372 PINCE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good