Motion
J398
Pinces à anneau de retenue - 5-3/8 po OAL, pour anneaux internes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI01153811
N° MFRJ398
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à anneau de retenue - 5-3/8 po OAL, pour anneaux internes, embouts fixes
N° D’ARTICLE MI01153811
N° MFRJ398

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    3/4 à 1 po, 3/8 à 9/16 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po
  • Diamètre de la buse
    0.038 po

Détails

  • Interne ou externe
    Interne
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre d’embouts de pinces
    1
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Angle de la buse
    45 °
  • CUP_NON
    662679031848

Aperçu

Description du fabricant
J398 PINCE
  • Utilisé avec les bagues de retenue internes
  • Les embouts fixes sont formés avec précision et durcis par induction pour un ajustement précis et une longue durée d’utilisation