Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête13/32 x 15/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-27/32 x 1-3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale6-1/8 po
- Poids0.26 lb
- Taille de la clé5/8 x 3/4 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679060268
- Type de cléClé standard pour boîte