Motion
ÉQUIPEMENT SOLAIRE SRC100047A SRC 3.32

REXNORD INC
SRC100047A SUN GEAR SRC 3.32

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Planetary Sun Gear, 4.90 po de diamètre extérieur, 4.04 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01154581
N° MFRSRC100047A SUN GEAR SRC 3.32
Prix702.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SRC100047A SUN GEAR SRC 3.32

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Planetary Sun Gear, 4.90 po de diamètre extérieur, 4.04 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01154581
N° MFRSRC100047A SUN GEAR SRC 3.32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix702.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.15 po
  • Diamètre extérieur
    4.90 po
  • Largeur totale
    4.04 po
  • Diamètre du pas
    3.32 po
  • Poids
    12.20 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210826567
  • Nombre de dents
    47
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Types de produits
    Sun Gear planétaire
  • Série
    Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus
  • CUP_NON
    698210826567

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT SOLAIRE SRC100047A SRC 3.32