Motion
J31617
Clé à tête inclinée - 16 x 17 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159541
N° MFRJ31617
Prix33.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 16 x 17 mm, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01159541
N° MFRJ31617

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    19/64 x 19/64 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-13/32 x 1-9/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8-15/64 po
  • Taille de la clé
    16  x 17 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J31617