Motion
J46328
Clé hexagonale à bras standard - 17 mm, taille hexagonale, forme en L, longueur de lame de 156 mm
N° D’ARTICLE MI01160065
N° MFRJ46328
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé hexagonale à bras standard - 17 mm, taille hexagonale, forme en L, longueur de lame de 156 mm
N° D’ARTICLE MI01160065
N° MFRJ46328
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
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    156 mm
  • Hexagonales Taille  
    17 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Forme de la clé
    L
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • CUP_NON
    662679534653

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ HEXAGONALE J46328 , FORME L 17MM
  • Cette clé hexagonale métrique a une taille de mèche hexagonale de 17 mm.
  • Bras de 156 mm de long.
  • Bras court de 61 mm.
  • Traité à la chaleur pour plus de durabilité.
  • Résistant à la rouille, fini oxyde noir.
  • Fabriqué aux États-Unis