Motion
J47200
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 18 PC
N° D’ARTICLE MI01160287
N° MFRJ47200
Prix86.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 18 PC
N° D’ARTICLE MI01160287
N° MFRJ47200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    18 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679220211

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE J47200 PATINS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif