Motion
J48116
Poinçon à goupille - 1/16 po de diamètre, 4-1/8 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI01160382
N° MFRJ48116
Prix7.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à goupille - 1/16 po de diamètre, 4-1/8 po de longueur totale, matériau en acier, style poignée hexagonale/corps
N° D’ARTICLE MI01160382
N° MFRJ48116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/4 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Diamètre du point
    1/16 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON À J48116 BROCHES