Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale1-1/8 po, 1-11/16 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-7/16 po, 1-9/16 po
- Tailles de douille1 po, 1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces13
- Nombre de douilles43 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679290269