Motion
GSS486Y-P

BOSTON GEAR
GSS486Y-P

Engrenage biseauté, 32 DP, 20 PA, 4:1 R, 16 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01160838
N° MFRGSS486Y-P
Prix165.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
GSS486Y-P

Engrenage biseauté, 32 DP, 20 PA, 4:1 R, 16 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01160838
N° MFRGSS486Y-P

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Largeur de la face
    0.24 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    0.38 po
  • Projection du concentrateur
    0.22 po
  • Distance de montage
    1-1/4 po
  • Pas
    32
  • Diamètre du pas
    1/2 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage à pignon biseauté
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Engrenages en biseau
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    781711499948

Aperçu

Description du fabricant
GSS486Y-P ENGRENAGE 49994

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté