Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe3/4 po
- Longueur totale8-7/16 po
- Diamètre de la tige5/8 po
- Poids0.71 lb
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style poignée/têteMoleté
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- MatérielAcier
- Forme de tigeRonde
- CUP_NON662679011154
Aperçu
- Conception brevetée Proto
- Fabriqué en acier à outil et spécialement traité thermiquement pour une résistance et une ductilité accrues
- La surface de frappe 20 % plus grande que les ciseaux standards dirige la puissance vers le bord de coupe
- La tige plus longue est dotée d’un moleté pour une meilleure prise et un positionnement facile