Motion
J1190A
Ensemble de clés à cliquet à extrémité carrée - 5 PC, type de clé à cliquet à extrémité carrée, fini chromé poli, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI01162122
N° MFRJ1190A
Prix120.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés à cliquet à extrémité carrée - 5 PC, type de clé à cliquet à extrémité carrée, fini chromé poli, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI01162122
N° MFRJ1190A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    4-1/2 po, 5-1/2 po, 6-7/8 po, 8-1/8 po, 9-1/4 po
  • Poids
    1.69 lb
  • Tailles des clés
    1/2  x 9/16 po, 1/4  x 5/16 po, 3/4  x 7/8 po, 3/8  x 7/16 po, 5/8  x 11/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Accessoires inclus
    Rouleau d’outils
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    5
  • CUP_NON
    662679061135
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité de la boîte à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1190A SET WR BOÎTE À CLIQUET 5 P
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
  • La bague de retenue intégrée dans chaque roue à cliquet ajoute vitesse et commodité
  • Longueur plus courte pour accéder aux espaces de travail confinés
  • Le levier de l’interrupteur inverseur permet des changements de direction faciles, ce qui aide à améliorer la vitesse
  • La clé s’aligne automatiquement avec la fixation
  • L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points
  • Contient : 1194, J2409