Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-13/32 x 1-37/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale9-15/64 po
- Poids0.49 lb
- Taille de la clé19 x 21 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679060787
- Type de cléClé à cliquet